Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF96412
Cod. Produttore
MF96412
Cod. EAN
8032826137310

Informazioni di prodotto

NEMO 96 HDLe A11-60Vcc 1-5A 500V IMP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nemo 96HDLe - Multifunzione per applicazione in b.t con conteggio di energia attiva (cl.0.5) /reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Formato 96x96mm - Uscita per 1 modulo plug-in opzionale per RS485 Modbus o Ethernet - Ingresso: 1-5A e 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 16÷60Vdc

altezza

96

wattmetro

voltmetro

amperometro

frequenzimetro

varmetro

profondità

74

larghezza

96

Produttore

NEMO 96 HDLE A11-60VCC 1-5A 500V IM