Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF7GM2009A
Cod. Produttore
MF7GM2009A
Cod. EAN
8032826137266

Informazioni di prodotto

NEMO 72-b MULTIFBT 2ALL MONO/TRIF 4F 5A450V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nemo 72-b - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 72x72mm - Uscita: 2 contatti di allarme - Corrente: 5A - da TA dedicati 5÷8000A (41 portate primarie selezionabili) - Tensione: 340÷450Vac - Autoalimentato

altezza

72

wattmetro

voltmetro

amperometro

frequenzimetro

varmetro

profondità

88

larghezza

72

Produttore

NEMO 72-B MULTIFBT 2ALL MONO/TRIF 4