Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1417698
Cod. Produttore
1417698
Cod. EAN
4055626123387

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8 Snap-in, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m, con capocorda

numero di poli

3

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

estremità libera

lunghezza del cavo

3 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C 90 °C

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

48 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO WPG