Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH556125
Cod. Produttore
556125
Cod. EAN
4013364028517

Informazioni di prodotto

Nastro jutato anticorrosione 50mm x 10m

Documentazione tecnica

Il NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE 50MM X è un prodotto innovativo progettato per offrire una protezione efficace contro la corrosione. Realizzato in jute di alta qualità, questo nastro è ideale per applicazioni elettriche, garantendo durata e resistenza. La sua larghezza di 50 mm lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Scegli questo nastro per una soluzione affidabile e sostenibile nelle tue installazioni elettriche.

tipo di accessori

banda di protezione anticorrosione 50 mm

materiale

petrolato

Produttore

NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE 50MM X