Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH556130
Cod. Produttore
556130
Cod. EAN
4013364028524

Informazioni di prodotto

Nastro jutato anticorrosione 100mm x 10m

Documentazione tecnica

Scopri il NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE 100MM, un prodotto di alta qualità progettato per resistere all'usura e alla corrosione. Realizzato in juta, questo nastro offre una protezione efficace per le tue applicazioni elettriche. La sua larghezza di 100mm lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design robusto e durevole, il NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel tempo.

tipo di accessori

banda di protezione anticorrosione 100 mm

materiale

petrolato

Produttore

NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE 100MM