Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMETS4-X
Cod. Produttore
METS4-X
Cod. EAN
0074983862771

Informazioni di prodotto

Nastro in acciaio inox tipo 304.
The METS4-X Stainless Steel Tape is perfect for indoor or outdoor use. Design for use with MEHT187 Metal Embossing Hand Tool. Allows for 1 line of text. 304 grade stainless steel. 0.5' x 252" (12.7 mm x 6401 mm). Color Silver. 10 rolls per package.

Produttore

NASTRO IN ACCIAIO INOX TIPO 304.