Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Terminali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
25 mm
resistente ai raggi UV
intensità
0.06 mm
su due lati
lunghezza
60 m
resistenza a temperatura
-40 °C
materiale
espanso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te