Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM18433
Cod. Produttore
18433
Cod. EAN
8016692844381

Informazioni di prodotto

NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO

lunghezza nastro

5.5 m

larghezza della banda

19 mm

resistente al calore

resistente ai raggi UV

colore nastro

bianco

colore scritta

nero

Produttore

NASTRO 19 MM VINILE NERO SU GIALLO