Prodotti /

Cod. Rexel
PHMZDGU10508273
Cod. Produttore
MZDGU105082736
Cod. EAN
3139188161252

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Spot LED MAZDA

Documentazione tecnica

MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

angolo di irraggiamento

36

corrente nominale

38

diametro

50 mm

base

GU10

flusso luminoso effettivo

345

temperatura del colore

2700

fattore di potenza

0.41

intensità luminosa

700 cd

lunghezza

54 mm

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

durata di vita nominale media

15000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

opaco

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Produttore

MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10