Prodotti /

Cod. Rexel
PHMZDLUS40
Cod. Produttore
MZDLUS40
Cod. EAN
3139188162808

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

corrente nominale

45

angolo di irraggiamento

150

diametro

45 mm

lunghezza

79 mm

classe di efficienza energetica

A+

fattore di potenza

0.51

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

Produttore

MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10