Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1923034
Cod. Produttore
1923034
Cod. EAN
4017918052430

Informazioni di prodotto

Piastra terminale

Documentazione tecnica

Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 50 mm, colore: grigio

esecuzione piastra terminale

colore

grigio

intensità

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

MVSTBR 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8