Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1829361
Cod. Produttore
1829361
Cod. EAN
4017918051044

Informazioni di prodotto

Custodie passaparete

Documentazione tecnica

Custodie passaparete, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: DFK-MC 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

corrente nominale In

8 A

tensione di dimensionamento

160 V

esecuzione collegamento elettrico 1

connessione a linguetta saldata

esecuzione collegamento elettrico 2

connessione a linguetta saldata

numero di poli

4

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

29.63 mm

colore

verde

Produttore

MVSTBR 2,5/13-ST-5,08 10PA