Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454090
Cod. Produttore
5454090
Cod. EAN
3760054540903

Informazioni di prodotto

MVR500E MODULO TAPPARELLA
Il modulo tapparella UR5454090 è un componente elettrico ad alta efficienza progettato per il controllo automatizzato delle tapparelle con potenza di 500 watt. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e resistente permette un'installazione semplice e sicura in ambienti residenziali o commerciali. Ideale per sistemi di automazione, questo modulo offre funzionalità di gestione avanzata, compatibile con diverse configurazioni di impianto. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi armoniosamente con l'ambiente, mantenendo elevati standard di protezione e sicurezza grazie al suo grado di protezione IP elevato. La tecnologia impiegata assicura un funzionamento silenzioso e preciso, contribuendo a migliorare il comfort e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. La robustezza e la qualità dei materiali rendono questo modulo una soluzione affidabile per l'automazione delle tapparelle, con caratteristiche tecniche che rispettano le normative di sicurezza e compatibilità.

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

con funzione memory

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

protezione anti-chiusura

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

temporizzatore integrato

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MVR500E - Modulo tapparella 500w ad incasso 500w