Prodotti /

Cod. Rexel
HUK24319
Cod. Produttore
24319

Informazioni di prodotto

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA black 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 4G1.5 QM