Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
analogico/digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
prova di continuità
intervallo di misura della resistenza di isolamento
0.0001 MOhm 32 MOhm
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
visualizzazione a barre analogica
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima tensione alternata
1 mV
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della resistenza
34 MOhm
categoria circuito di misura
CAT III
visualizzazione a barre analogica/logaritmico
tensione massima categoria circuito di misura
300 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te