Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKHD160C
Cod. Produttore
HD160C
Cod. EAN
0095969353267

Informazioni di prodotto

HD160C Multimetro a TRMS digitale industriale con puntali

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 40 MOhm

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1500 V

max. intervallo di misura della corrente AC

2 A

max. intervallo di misura della corrente DC

2 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

intervallo di misurazione della temperatura massima

1300 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

400 µF

risoluzione minima della capacità

0,01 µF

massimo campo di misura della frequenza

10 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

1000 V

con misurazione della temperatura

Produttore

MULTIMETRO INDUSTRIALE TRMS IP67