Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-83-5/EU
Cod. Produttore
FLUKE-83-5/EUR
Cod. EAN
0095969586726

Informazioni di prodotto

Fluke 83-5 Multimetro 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, banda 5kHz, retroilluminazione

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

200 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

MULTIMETRO INDUSTRIALE 1000V 10A