Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK33XR-A
Cod. Produttore
33XR-A
Cod. EAN
0095969365376

Informazioni di prodotto

33XR-A Multimetro digitale professionale, misurazione di temp. e capac

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 40 MOhm

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

4 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

intervallo di misurazione della temperatura massima

1000 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

4000 µF

risoluzione minima della capacità

0,1 µF

massimo campo di misura della frequenza

1 kHz

risoluzione minima della frequenza

1 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

con misurazione della temperatura

Produttore

MULTIMETRO DIGIT CON TEMPERATURA E