Prodotti /

Cod. Rexel
HUK21589
Cod. Produttore
21589

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 25G1 QMM