Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
marcatura filo
cifre
numero di fili
18
diametro esterno circa
16.3 mm
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
classe del conduttore
cl. 6 = a filo ultra sottile
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
colore del rivestimento
grigio
materiale del rivestimento
PUR (poliuretano)
tensione nominale U
600 V
conduttore di protezione
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te