Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22535
Cod. Produttore
22535

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

MULTIFLEX 512 -PUR 3G1,5 QMM GREY