Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22513
Cod. Produttore
22513

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 3 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

Produttore

MULTIFLEX 512 -PUR 3G0,75 QMM GREY