Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22597
Cod. Produttore
22597

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-C-PUR grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

13.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

Produttore

MULTIFLEX 512 -C-PUR 7G1 QMM GREY