Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454464
Cod. Produttore
5454464
Cod. EAN
3760054544642

Informazioni di prodotto

MTR2000MRP POWER: RELÔ T.2000W

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

AMD

esecuzione

elettronico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

MTR2000MRP POWER REL T.2000W