Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro interno prima della retrazione
50 mm
diametro interno dopo la retrazione
16 mm
spessore della parete dopo la retrazione
2 mm
lunghezza
25 m
senza alogeni
stampabile
temperatura d’esercizio
-55 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
nero
tasso di contrazione
3:1
esecuzione
a parete media
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te