Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1755516
Cod. Produttore
1755516
Cod. EAN
4017918029098

Informazioni di prodotto

Presa base per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MSTBVA 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

esecuzione del contatto

presa

numero di contatti a innesto

2

dimensione modulare dei contatti

5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

320 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3.9 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

verde

temperatura d’esercizio

-40 °C -40 °C

tipo di imballaggio

cartone

Produttore

MSTBVK 2,5/24-G-5,08 BD:1-24