Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2708397
Cod. Produttore
2708397
Cod. EAN
4017918974091

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Documentazione tecnica

Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per filo RS-422/RS-485-4/ INTERBUS fino 2 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per PCF/fibra di vetro (Multimode)

altezza

99 mm

larghezza

35 mm

profondità

103 mm

Produttore

MSTBO 2,5/ 4 G1R BUGY