Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1720576
Cod. Produttore
1720576
Cod. EAN
4046356113908

Informazioni di prodotto

Presa base per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PCV 5/..-G, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

esecuzione del contatto

presa

numero di contatti a innesto

2

dimensione modulare dei contatti

7.62 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7.62 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

41 A

tensione di dimensionamento

630 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

materiale del rivestimento di contatto

stagno

lunghezza del pin

5 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

verde

temperatura d’esercizio

-40 °C -40 °C

tipo di imballaggio

cartone

Produttore

MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BK