Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1859111
Cod. Produttore
1859111
Cod. EAN
4017918106171

Informazioni di prodotto

Presa base per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: GICV 2,5/..-GF, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

4

dimensione modulare dei contatti

7.62 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7.62 mm

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l’alto)

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

630 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

materiale del rivestimento di contatto

stagno

lunghezza del pin

3.6 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

verde

tipo di imballaggio

cartone

Produttore

MSTB 2,5/ 5-ST BK BD:10-6SO