Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1831456
Cod. Produttore
1831456
Cod. EAN
4017918113476

Informazioni di prodotto

Connettore della guida

Documentazione tecnica

Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: MSTBVK 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

320 V

numero di poli

16

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

82.78 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29.2 mm

lunghezza

27.21 mm

colore

verde

Produttore

MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 BKAUBDWH-5