Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1711042
Cod. Produttore
1711042
Cod. EAN
4017918023676

Informazioni di prodotto

Morsetto per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDS 3, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

altezza

23 mm

numero di collegamenti elettrici

4

numero di piani

1

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

tipo di collegamento circuito stampato

collegamento saldato

materiale della superficie di collegamento

stagno

diametro del pin di collegamento

1.3 mm

lunghezza del pin

5 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

colore della scatola

verde

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C -40 °C

tipo di fissaggio circuito stampato

contatto di collegamento

tipo di imballaggio

cartone

Produttore

MSTB 2,5/10-ST GY BD:1-10