Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283145
Cod. Produttore
283145
Cod. EAN
4015082831455

Informazioni di prodotto

MSC-D-6,3-M7(230V50HZ) AVVIAT. DIR. 2,2KW

Documentazione tecnica

Avviatore diretto, apparecchio base: MSC, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Dati motore Potenza nominale assorbita AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 2.2 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 4 - 6.3 A, Tipo di coordinamento: Tipo di coordinamento „1“, Tipo di coordinamento „2“, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione alternata, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660

con attivatore di corto circuito

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2.2 kW

corrente d’esercizio nominale Ie

5 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 A 6.3 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

tipo di avviatore motore

starter diretto

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1.5 kW

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

6.3 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

MSC-D-6,3-M7(230V50HZ) AVVIAT. DIR.