Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417406
Cod. Produttore
417406
Cod. EAN
3414970396495

Informazioni di prodotto

MPX3 contatti di allarme 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto di allarme 1NO+1NC per Salvamotori. Segnala lo sgancio del salvamotore per guasto sull\'impianto. Montaggio laterale a sinistra del salvamotore (installazione del contatto di allarme prima di quello ausiliario).

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

MPX3 CONTATTI DI ALLARME 1NO+1NC