Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417309
Cod. Produttore
417309
Cod. EAN
3414970395214

Informazioni di prodotto

MPX3 32S salvamotore magneto. 3P 5-8A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=5-8A - Im= 104A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 3W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

tecnica di intervento

termomagnetico

tensione d’esercizio nominale

220 V

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

104 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

5 A

con sganciatore di minima tensione integrato

con interruttore ausiliario integrato

protezione termica

profondità

75 mm

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

8 A

grado di protezione (IP)

IP20

con protezione termica

Produttore

MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 5-