Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBMP710GR
Cod. Produttore
MP710GR
Cod. EAN
8017963044936

Informazioni di prodotto

MPS.2/SWP/GR MORSETTO SEZIONABILE
Il CBMP710GR è un morsetto sezionabile della marca MPS, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento a vite su entrambi i lati, assicurando una solidità e stabilità ottimali. Con una posizione di collegamento laterale e una configurazione a un piano, questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua finitura grigia aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi installazione.

corrente nominale In

18 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

lunghezza

45 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

esecuzione della separazione trasversale

orientabile

Produttore

MPS.2/SWP/GR MORSETTO SEZIONABILE