Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122213
Cod. Produttore
122213
Cod. EAN
8010703359475

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH

Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

corrente d’uscita

325 mA

gamma di tensione d’uscita

30 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

30 mm

lunghezza

280 mm

Produttore

MP 80/700 SLIM ALIMENTATORE LED