Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC122200
Cod. Produttore
122200
Cod. EAN
8010703357884

Informazioni di prodotto

MP 32 K2 Alimentatore LED

Il MP 32 K2 alimentatore LED offre un'illuminazione efficiente e affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una performance stabile. Il design compatto e resistente permette un facile montaggio e un funzionamento sicuro in ambienti industriali o civili. Grazie alla tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una ridotta produzione di calore, contribuendo a un risparmio sui costi di gestione. La struttura robusta e il grado di protezione IP elevato garantiscono resistenza a polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti difficili. La versatilità del prodotto permette di adattarlo facilmente a diverse configurazioni di impianto, assicurando performance ottimali e un funzionamento continuo. La compatibilità con sistemi di alimentazione standard e la qualità dei componenti assicurano una lunga vita operativa e una manutenzione minima. Questo alimentatore LED si integra perfettamente in sistemi di illuminazione professionale, offrendo efficienza, sicurezza e risparmio energetico.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

350 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

21 mm

larghezza

67 mm

lunghezza

103 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MP 32 K2 ALIMENTATORE LED

€ 25,16 x 1 pz.
(pz.)