Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH308403
Cod. Produttore
308403
Cod. EAN
4013364070509

Informazioni di prodotto

Morsetto x il colleg. di schermi INOX

Documentazione tecnica

Il DEH308403 è un morsetto progettato per il collegamento di schermi in modo efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una connessione stabile e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegli il DEH308403 per le tue esigenze di collegamento e scopri la differenza che un prodotto di qualità può fare.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

zona di serraggio

5.0 mm 10.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

Produttore

MORSETTO X IL COLLEG. DI SCHERMI IN