Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365059
Cod. Produttore
365059
Cod. EAN
4013364091856

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in INOX con cavallotto

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in inox con cava, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in acciaio inox, questo morsetto offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione scanalata assicura una presa sicura, mentre la cava facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e robustezza nei propri progetti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

diametro del conduttore

6.0 mm 10.0 mm

applicazione

tetto metallico

tipo di montaggio

avvitabile

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN INOX CON CAVA