Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365039
Cod. Produttore
365039
Cod. EAN
4013364057777

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in INOX con cavallotto

Documentazione tecnica

Il morsetto scanalato in inox con cava rappresenta un elemento essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni elevate anche in ambienti difficili. La sua progettazione scanalata assicura una presa sicura e stabile, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con un design elegante e funzionale, questo morsetto è perfetto per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti elettrici.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN INOX CON CAVA