Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365040
Cod. Produttore
365040
Cod. EAN
4013364069053

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Fe/tZn con cavallotto

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in FE/TZN con CA, un elemento essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza e una durata superiori. La sua progettazione scanalata garantisce una presa sicura, rendendolo ideale per connessioni affidabili. Perfetto per professionisti e appassionati, è la scelta ideale per ogni progetto elettrico. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza per le tue esigenze.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 10.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite KS

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN FE/TZN CON CA