Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365030
Cod. Produttore
365030
Cod. EAN
4013364046894

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Fe/tZn con cavallotto

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in FE/TZN con CA, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La finitura in FE/TZN offre resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegli questo morsetto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità del marchio.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN FE/TZN CON CA