Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365020
Cod. Produttore
365020
Cod. EAN
4013364035126

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Fe/tZn con cavallotto

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in FE/TZN con CA, una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua progettazione scanalata garantisce una presa sicura e affidabile, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti elettrici. Scegli questo morsetto per un connessione solida e duratura nei tuoi progetti.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 10.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN FE/TZN CON CA