Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365017
Cod. Produttore
365017
Cod. EAN
4013364096349

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Cu con cavallotto

Documentazione tecnica

Il morsetto scanalato in cu con cavall è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in cu, questo prodotto garantisce elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua progettazione scanalata offre una presa ottimale, mentre il cavall assicura stabilità durante l'uso. Perfetto per professionisti e appassionati, questo morsetto è la scelta ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN CU CON CAVALL