Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365051
Cod. Produttore
365051
Cod. EAN
4013364091832

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Al con cavallotto

Documentazione tecnica

Il morsetto scanalato in alluminio con cavall è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il design scanalato garantisce una presa sicura, facilitando l'installazione e l'uso. Questo morsetto è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Con un'eccellente combinazione di robustezza e leggerezza, rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN AL CON CAVALL