Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365031
Cod. Produttore
365031
Cod. EAN
4013364055438

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Al con cavallotto

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in alluminio con cavall, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in alluminio resistente, questo morsetto offre una grande stabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura accurata e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni installazione. Scegli questo morsetto per prestazioni eccellenti e una lunga durata nel tempo.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN AL CON CAVALL