Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365117
Cod. Produttore
365117
Cod. EAN
4013364035331

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato bimetallico Fe/tZn-Cu

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato bimetallico FE/T, un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile. Grazie al design scanalato, garantisce una presa ottimale, riducendo il rischio di slittamenti. Ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, il morsetto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce innovazione e funzionalità.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

rame/acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO BIMETALLICO FE/T