Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339101
Cod. Produttore
339101
Cod. EAN
4013364092082

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Al

Documentazione tecnica

Il morsetto per grondaia C ribordatur rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di installazione. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una tenuta sicura e duratura. Questo morsetto è progettato per resistere agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'uso esterno. La sua finitura elegante si integra perfettamente con qualsiasi sistema di grondaia, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR