Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339069
Cod. Produttore
339069
Cod. EAN
4013364079960

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura INOX

Documentazione tecnica

Il morsetto per grondaia C. ribordatur è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture di drenaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e un'ottima tenuta. Questo prodotto è progettato per adattarsi perfettamente alle grondaie, assicurando un montaggio semplice e veloce. Con il suo design funzionale, il morsetto è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a una gestione efficace delle acque piovane.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR