Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH338007
Cod. Produttore
338007
Cod. EAN
4013364024854

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia c. ribordatura Cu

Documentazione tecnica

Il morsetto per grondaia C. ribordatur è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle grondaie. Realizzato in materiale resistente, offre un fissaggio affidabile e duraturo. Questo morsetto è progettato per adattarsi perfettamente e mantenere la struttura in posizione, prevenendo eventuali perdite. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel fissaggio delle grondaie.

materiale

rame

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

13.0 mm 25.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA C. RIBORDATUR